0191713740000-ANELLO DI SUPPORTO FRM52/4,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM52/4,5
Rubix:170000000516425
Produttore:0191713740000
EAN:4012801169424
0191713740000-ANELLO DI SUPPORTO FRM52/4,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191713740000-ANELLO DI SUPPORTO FRM52/4,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4,5x52x52 mm
Peso13 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno46 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza4,5 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73182100
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione