SOPPORTO RIS 206 A

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RIS 206 A
Rubix:160000000405807
Produttore:21064
EAN:7316570628104
SOPPORTO RIS 206 A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno54,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO RIS 206 A


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Gli inserti in gomma della serie RIS 2 sono destinati principalmente ai cuscinetti di smorzamento per unità in supporti ritti in acciaio stampato. Collocati tra l'anello esterno del cuscinetto e il foro del supporto, attenuano le vibrazioni e la rumorosità e consentono ai cuscinetti di spostarsi leggermente nel supporto e compensare dilatazioni o disallineamenti dell'albero di piccola entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,5x72,3x72,3 mm
Peso28,5 g
Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno54,6 mm
Diametro esterno72,3 mm
Larghezza21,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84879090
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore