0382867000000-ANELLO DI SUPPORTO FE90/2

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FE90/2
Rubix:170000000516547
Produttore:0382867000000
EAN:4012801090278
0382867000000-ANELLO DI SUPPORTO FE90/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno89,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382867000000-ANELLO DI SUPPORTO FE90/2


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anello fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)89,5x2x2 mm
Peso22 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno89,5 mm
Diametro esterno2 mm
Larghezza89,5 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73182100
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione