0167298200000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/12

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM180/12
Rubix:170000000516186
Produttore:0167298200000
EAN:4012801169011
0167298200000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167298200000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/12


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x180x180 mm
Peso183 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno170 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza12 mm
Codice doganale73182100
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore