0167291290000-ANELLO DI SUPPORTO FE100/2

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FE100/2
Rubix:170000000516153
Produttore:0167291290000
EAN:4012801090100
0167291290000-ANELLO DI SUPPORTO FE100/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno99,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167291290000-ANELLO DI SUPPORTO FE100/2


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anello fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)99,5x2x2 mm
Peso36 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno99,5 mm
Diametro esterno2 mm
Larghezza99,5 mm
Codice doganale73182100
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione