0167299600000-ANELLO DI SUPPORTO FRM280/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM280/10
Rubix:999210325075259
Produttore:0167299600000
EAN:4012801169301
0167299600000-ANELLO DI SUPPORTO FRM280/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno264 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167299600000-ANELLO DI SUPPORTO FRM280/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso488 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno264 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale84829900
22,60 IVA esclusa
/ Unità
27,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione