0167295950000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/10,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM110/10,5
Rubix:170000000516163
Produttore:0167295950000
EAN:4012801168649
0167295950000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/10,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167295950000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/10,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10,5x110x110 mm
Peso89 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno102 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10,5 mm
Codice doganale73182100
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione