ACCESSORI FRB 8.5/150

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FRB 8.5/150
Rubix:999190200028957
Produttore:373704
EAN:7316574235087
ACCESSORI FRB 8.5/150

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 8.5/150


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno139 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza8,5 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione