0167296680000-ANELLO DI SUPPORTO FRM130/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM130/10
Rubix:170000000516170
Produttore:0167296680000
EAN:4012801168748
0167296680000-ANELLO DI SUPPORTO FRM130/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167296680000-ANELLO DI SUPPORTO FRM130/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x130x130 mm
Peso13 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno120 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale73182100
5,47 IVA esclusa
/ Unità
6,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione