0167297900000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM160/5
Rubix:170000000516183
Produttore:0167297900000
EAN:4012801168946
0167297900000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167297900000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x160x160 mm
Peso90 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno150 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73182100
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione