ACCESSORI FRB 12.5/160

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 12.5/160
Rubix:160000000391772
Produttore:6056
EAN:7316577017529
ACCESSORI FRB 12.5/160

Riepilogo info tecniche

Tipologiafascette fisse
Diametro interno160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 12.5/160


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12,5x160x160 mm
Peso146,4 g
Tipologiafascette fisse
Diametro interno160 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza12,5 mm
Materialeacciaio
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
10,44 IVA esclusa
/ Unità
12,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore