0167299350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM240/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:FRM240/5
Rubix:999210325075258
Produttore:0167299350000
EAN:4012801169219
0167299350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM240/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno228 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167299350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM240/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno228 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale84829900
13,62 IVA esclusa
/ Unità
16,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione