ACCESSORI FRB 16.5/270

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 16.5/270
Rubix:160000000391818
Produttore:6107
EAN:7316577017550
ACCESSORI FRB 16.5/270

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno255 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 16.5/270


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16,5x270x270 mm
Peso504 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno255 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza16,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
44,94 IVA esclusa
/ Unità
54,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione