ACCESSORI FRB 6/100

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 6/100
Rubix:160000000391736
Produttore:6193
EAN:7316577016997
ACCESSORI FRB 6/100

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 6/100


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x100x100 mm
Peso30 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno92 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza6 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione