SOPPORTO RIS 205

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RIS 205
Rubix:160000000405806
Produttore:21063
EAN:7316571170275
SOPPORTO RIS 205

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno46,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO RIS 205


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Gli inserti in gomma della serie RIS 2 sono destinati principalmente ai cuscinetti di smorzamento per unità in supporti ritti in acciaio stampato. Collocati tra l'anello esterno del cuscinetto e il foro del supporto, attenuano le vibrazioni e la rumorosità e consentono ai cuscinetti di spostarsi leggermente nel supporto e compensare dilatazioni o disallineamenti dell'albero di piccola entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,5x62,3x62,3 mm
Peso25 g
Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno46,4 mm
Diametro esterno62,3 mm
Larghezza20,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore