ACCESSORI FRB 9/150

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 9/150
Rubix:160000000391765
Produttore:6252
EAN:7316570979428
ACCESSORI FRB 9/150

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 9/150


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x150x150 mm
Peso90 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno139 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza9 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore