0167297060000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/12,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM140/12,5
Rubix:170000000516174
Produttore:0167297060000
EAN:4012801168809
0167297060000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/12,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167297060000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/12,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12,5x140x140 mm
Peso148 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno130 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12,5 mm
Codice doganale73182100
€ 6,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore