Riferimenti
INA:EXR.KRE16-0071
Rubix:160000000401178
Produttore:0012813050000
EAN:4054362048107

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rullo per binario del tipo di perno |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0012813050000-ANELLO EXR.KRE16-0071
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,9 g |
|---|---|
| Tipologia | rullo per binario del tipo di perno |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Larghezza | 6,95 mm |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore