0191709710000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/8,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM140/8,5
Rubix:170000000516416
Produttore:0191709710000
EAN:4012801168830
0191709710000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/8,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191709710000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/8,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8,5x140x140 mm
Peso77 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno132 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza8,5 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73182100
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione