0167296410000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/12

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM120/12
Rubix:170000000516168
Produttore:0167296410000
EAN:4012801168694
0167296410000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167296410000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/12


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x120x120 mm
Peso93 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno112 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza12 mm
Codice doganale73182100
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione