0190039270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM230/5
Rubix:999210325075264
Produttore:0190039270000
EAN:4012801169196
0190039270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190039270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno215 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale84829900
€ 11,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione