0167298970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/14

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM215/14
Rubix:999190900101961
Produttore:0167298970000
EAN:4012801169127
0167298970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/14

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167298970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/14


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso266 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno205 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza14 mm
Codice doganale84829900
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore