0825236220000-ANELLO DI SUPPORTO NFR340/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NFR340/10
Rubix:160000001468501
Produttore:0825236220000
EAN:4054364175399
0825236220000-ANELLO DI SUPPORTO NFR340/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello abitativo
Diametro interno340 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0825236220000-ANELLO DI SUPPORTO NFR340/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiaanello abitativo
Diametro interno340 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza340 mm
Codice doganale73182900
39,02 IVA esclusa
/ Unità
47,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione