ACCESSORI FRB 5.5/72

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 5.5/72
Rubix:160000000391716
Produttore:6157
EAN:7316577081063
ACCESSORI FRB 5.5/72

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 5.5/72


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,5x72x72 mm
Peso23,7 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno64 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza5,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
5,76 IVA esclusa
/ Unità
7,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore