0191711530000-ANELLO DI SUPPORTO FRM260/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM260/10
Rubix:999210325075270
Produttore:0191711530000
EAN:4012801169257
0191711530000-ANELLO DI SUPPORTO FRM260/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanelli di stabilizzazione per il cuscinetto fisso
Diametro interno248 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191711530000-ANELLO DI SUPPORTO FRM260/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso305 g
Tipologiaanelli di stabilizzazione per il cuscinetto fisso
Diametro interno248 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale84829900
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione