ACCESSORI Z 008

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Z 008
Rubix:160000000391898
Produttore:30395
EAN:7316570121186
ACCESSORI Z 008
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 008


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x68x68 mm
Peso62 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,43 IVA esclusa
/ Unità
6,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione