50-1310-0800 1310 8
Accessorio per tecnica di collegamento pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:1310 8
Rubix:170000000469450
Produttore:1310 8

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1310-0800 1310 8
Ogiva e bicono Camozzi Mod. 1310 8 per tecnica di collegamento pneumatica. Per tubi Ø 8 mm, in ottone nichelato, max 40 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ogiva e bicono |
|---|---|
| Diametro interno tubo | ø 8 mm '' |
| Diametro interno tubo metrica | 8 mm |
| Materiale | ottone |
| Pressione massima di esercizio | 40 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
