00033839-ARTICOLO VM-33A

Accessorio per VM100-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VM-33A
Rubix:999221025033211
Produttore:VM-33A
EAN:3618036581041
00033839-ARTICOLO VM-33A
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaccessorio vm100-800
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00033839-ARTICOLO VM-33A


La serie VM è una gamma di valvole meccaniche ad otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per l'installazione. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e una capacità di flusso fino a 1,0 CV.
Accessorio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiaaccessorio vm100-800
Paese d'origineJP
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,38 IVA esclusa
/ Unità
21,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione