00052097-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C82D.12 KJ6D

Accessorio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KJ6D
Rubix:999180300035766
Produttore:KJ6D
EAN:3618036078039
00052097-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C82D.12 KJ6D

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto a snodo sferico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052097-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C82D.12 KJ6D


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Tipologiagiunto a snodo sferico
Connessione 1m6
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
11,16 IVA esclusa
/ Unità
13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione