00049989-ARTICOLO JA6-3-050

JA Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA6-3-050
Rubix:999221025035006
Produttore:00049989
00049989-ARTICOLO JA6-3-050

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049989-ARTICOLO JA6-3-050


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 6 mm
Filettatura nominale: 3-050 (M3 x 0,5)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m3
Diametro mandrino6 mm
Codice doganale84129080
14,08 IVA esclusa
/ Unità
17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione