Riferimenti
Festo:SG-M12X1,25
Rubix:160000000578460
Produttore:6145
EAN:4052568001094

Documenti
Dettagli del prodotto : 6145-FORCELLA SG-M12X1,25
Barra SG-M12X1,25 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensione=M12x1,25, Conforme allo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Attacco filettato=Filettatura femmina M12x1,5, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x39x32 mm |
|---|---|
| Peso | 159,36 g |
| Tipologia | asta a forcella |
| Connessione 1 | m12x1,25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore