6140-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M10X1,25

Accoppiatore barra auto-allineante FK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FK-M10X1,25
Rubix:160000000578455
Produttore:6140
EAN:4052568001049
6140-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M10X1,25

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiatore barra auto-allineante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6140-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M10X1,25


Accoppiatore asta auto-allineante FK-M10X1,25 Compensa disallineamenti angolari e radiali, per montaggio su asta pistone laterale. Dimensioni=M10x1,25, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=210 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71x33x33 mm
Peso220 g
Tipologiaaccoppiatore barra auto-allineante
Connessione 1m10x1,25
21,95 IVA esclusa
/ Unità
26,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore