Riferimenti
Festo:SNC-80
Rubix:160000000586921
Produttore:174387
EAN:4052568004835

Documenti
Dettagli del prodotto : 174387-FLANGIA OSCILLANTE SNC-80
Flangia girevole SNC-80 Dimensione=80, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=630 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x65 mm |
|---|---|
| Peso | 705,21 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 80 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione