Riferimenti
Festo:CPX-M-AK-D
Rubix:160000000611226
Produttore:2873540
EAN:4052568267049
Documenti
Dettagli del prodotto : 2873540-CALOTTA DI COPERTURA CPX-M-AK-D
Calotta di copertura CPX-M-AK-D Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Grado di protezione=(* IP65, * IP67, * A norma IEC 60529, * In condizioni di montaggio), Peso=2,5 g, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Informazioni sui materiali, piastra copertura=PA
Cover cap CPX-M-AK-D Corrosion resistance class KBK=2, Protection rating=(* IP65, * IP67, * according to IEC 60529, * in assembled condition), Product weight=2,5 g, Material note=RoHS compliant, Material information cover=PA
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 39269097 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione