Riferimenti
Festo:HBN-12/16X1
Rubix:160000000578379
Produttore:5125
EAN:4052568019297

Documenti
Dettagli del prodotto : 5125-FISSAGGIO A PIEDINI HBN-12/16X1
Sostegno di montaggio HBN-12/16X1 per cilindri ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ e sensori. Dimensione=12/16, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Peso del prodotto=40 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS), Informazione materiale, montaggio=(* acciaio, * zincato)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x30x19 mm |
|---|---|
| Peso | 41,5 g |
| Tipologia | montaggio del piede |
| Connessione 1 | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione