Riferimenti
Enerpac:RB10
Rubix:999190200024649
Produttore:RB10
EAN:0662005306022


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | blocco di montaggio per cilindri da 10 tonnellate |
|---|
Dettagli del prodotto : RB10, MOUNTING BLOCK FOR 10 TON CYLINDERS RB10
Blocco di montaggio Enerpac RB10 per fissare in modo sicuro cilindri idraulici a singolo effetto da 10 ton. Consente configurazioni personalizzate tramite foratura o saldatura e garantisce la corretta installazione del cilindro nella dima.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco di montaggio per cilindri da 10 tonnellate |
|---|---|
| Connessione 1 | 2¼-14 un |
| Diametro mandrino | 57,15 mm |
| Campo di pressione | 10.000 psi |
| Codice doganale | 84311000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione