176937-FISSAGGIO A PIEDINI CRHNC-32
Montaggio del piede CRHNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRHNC-32
Rubix:160000000587147
Produttore:176937
EAN:4052568075385

Documenti
Dettagli del prodotto : 176937-FISSAGGIO A PIEDINI CRHNC-32
Fissaggio a piedini CRHNC-32 Resistente alla corrosione. Taglia=32, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x202x50 mm |
|---|---|
| Peso | 136,29 g |
| Tipologia | crhnc-32 montaggio su piede |
| Connessione 1 | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione