00049867-FLOATING JOINT M20X1.5 JAH50-20-150

Serie JAH Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JAH50-20-150
Rubix:999221025034983
Produttore:00049867
00049867-FLOATING JOINT M20X1.5 JAH50-20-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049867-FLOATING JOINT M20X1.5 JAH50-20-150


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filettata
Giunto flottante per carichi pesanti
Montaggi: base, flangia, piede
Sette misure disponibili
Lunga durata (con copertura antipolvere)
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 50 mm
Filettatura nominale: 20-150 (M20 x 1,5)
Opzione: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m20
Diametro mandrino50 mm
Codice doganale73269098
71,11 IVA esclusa
/ Unità
86,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione