10774-SNODO SGS-M27X2

Occhiello asta SGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SGS-M27X2
Rubix:160000000578977
Produttore:10774
EAN:4052568002305
10774-SNODO SGS-M27X2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaocchiello asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10774-SNODO SGS-M27X2


Occhio di biella SGS-M27X2 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo) conforme a DIN ISO 8139. Dimensioni=M27x2, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=1333 g, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)149x62x66 mm
Peso1255,6 g
Tipologiaocchiello asta
Connessione 1m27x2
Paese d'origineCN
Codice doganale84833080
115,35 IVA esclusa
/ Unità
140,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore