Riferimenti
Festo:SNC-100
Rubix:160000000586922
Produttore:174388
EAN:4052568013998

Documenti
Dettagli del prodotto : 174388-FLANGIA OSCILLANTE SNC-100
Flangia girevole SNCS-100 Dimensione=100, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=895 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 141x85x116 mm |
|---|---|
| Peso | 923 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 100 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione