00031425-ARTICOLO CQ-F032

CQ2 Staffa di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CQ-F032
Rubix:999221025032966
Produttore:CQ-F032
EAN:3618035703376
00031425-ARTICOLO CQ-F032
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 00031425-ARTICOLO CQ-F032


I cilindri compatti della serie (N)CQ2 offrono un design salvaspazio e una durata eccezionale. Sono caratterizzati da un design con anello elastico anteriore per un facile accesso alle parti interne. Disponibili in modelli a stelo singolo e doppio, con filettatura maschio e femmina, a doppio effetto, con ritorno a molla e con estensione a molla. È possibile scegliere tra 13 misure di foro fino a 200 mm. È possibile utilizzare interruttori reed/stato solido opzionali. I corpi estrusi in alluminio, con montaggio a foro passante e filettato, offrono versatilità e affidabilità in qualsiasi applicazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso168 g
Tipologiafiaschetta
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,29 IVA esclusa
/ Unità
6,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione