00046695-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5050

Staffa di fissaggio a tenone AR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:E5050
Rubix:999220329116924
Produttore:E5050
EAN:3618036126815
00046695-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5050

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046695-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5050


La serie C95 è conforme allo standard ISO, è intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a trazione. Oltre agli ammortizzatori standard e alla cinghia di trasporto, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "a compensazione" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso422 g
Tipologiatenone
Connessione 112 mm
Diametro mandrino50 mm
Paese d'origineDE
24,82 IVA esclusa
/ Unità
30,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione