174374-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-100

Montaggio del piede HNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HNC-100
Rubix:160000000586908
Produttore:174374
EAN:4052568074821
174374-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174374-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-100


Fissaggio a piedini HNC-100 Taglia=100, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)131x52x86 mm
Peso993,5 g
Tipologiamontaggio del piede
Paese d'origineDE
Codice doganale73181900
25,59 IVA esclusa
/ Unità
31,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione