00043108-ARTICOLO DS5063

Doppio snodo sferico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DS5063
Rubix:999221025034148
Produttore:DS5063
EAN:3618036128796
00043108-ARTICOLO DS5063

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio snodo sferico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043108-ARTICOLO DS5063


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio snodo sferico
Diametro mandrino63 mm
53,36 IVA esclusa
/ Unità
65,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione