00014449-DECELERATORE X MSQ D.20/30 RBA1006-X692

Ammortizzatore serie RB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBA1006-X692
Rubix:999200200083907
Produttore:RBA1006-X692
EAN:3618036250633
00014449-DECELERATORE X MSQ D.20/30 RBA1006-X692

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore rb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014449-DECELERATORE X MSQ D.20/30 RBA1006-X692


La serie RSQ è una serie di cilindri ad altezza fissa di provata resistenza e con caratteristiche di bassa pressione di distacco. La serie RSG è una serie di cilindri di arresto regolabili in altezza. Può essere alzata o abbassata, a seconda della distanza necessaria per fermare il pezzo. Il cilindro di arresto rinforzato è stato appositamente progettato per l'uso con nastri trasportatori o qualsiasi altra applicazione che richieda un dispositivo di arresto esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaammortizzatore rb
Diametro mandrino30 mm
Codice doganale84129080
56,90 IVA esclusa
/ Unità
69,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione