174391-FLANGIA OSCILLANTE SNCB-40

Flangia girevole SNCB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SNCB-40
Rubix:160000000586925
Produttore:174391
EAN:4052568014018
174391-FLANGIA OSCILLANTE SNCB-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174391-FLANGIA OSCILLANTE SNCB-40


Flangia girevole SNCB-40 Dimensioni=40, Conforme allo standard ISO 15552, Varianti=Eccellente protezione dalla corrosione, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2,=Temperatura ambiente-40 - 90 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x50x66 mm
Peso153,2 g
Tipologiaflangia girevole
Connessione 140 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
16,17 IVA esclusa
/ Unità
19,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore