1379269-GIUNTO EAMD-67-51-32-32X32-U

Accoppiamento del mandrino EAMD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EAMD-67-51-32-32X32-U
Rubix:160000000576166
Produttore:1379269
EAN:4052568231958
1379269-GIUNTO EAMD-67-51-32-32X32-U
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaccoppiamento a mandrino eamd
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1379269-GIUNTO EAMD-67-51-32-32X32-U


Giunto EAMD-67-51-32-32X32-U Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore. Diametro alloggiamento 1=32 mm, Diametro alloggiamento 2=32 mm, Taglia=67, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-32-32X32-U 1379269

Informazioni tecniche


Attributi
Peso791 g
Tipologiaaccoppiamento a mandrino eamd
Paese d'origineDE
Codice doganale84836080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
225,06 IVA esclusa
/ Unità
274,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore