00501097-UNITŔ DI INTERFACCIA SERIALE EX600-DXPD

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:EX600-DXPD
Rubix:999221010006992
Produttore:00501097
EAN:3618036110111
00501097-UNITŔ DI INTERFACCIA SERIALE EX600-DXPD
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 00501097-UNITŔ DI INTERFACCIA SERIALE EX600-DXPD


Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unità di ingressi digitali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaex600
Connessione 1m12
Mostra UNSPSC / ECL@SS
326,15 IVA esclusa
/ Unità
397,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione