185361-FORCELLA CRSG-M27X2

Clevis dell'asta CRSG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRSG-M27X2
Rubix:160000000587451
Produttore:185361
EAN:4052568144548
185361-FORCELLA CRSG-M27X2

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 185361-FORCELLA CRSG-M27X2


Forcella CRSG-M27X2 Resistente alla corrosione, a norma DIN 8140. Taglia=M27x2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Basato sulla norma=ISO 8140, Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1970 g
Tipologiaasta clevis
Connessione 1m27x2
Paese d'origineDE
Codice doganale73269098
543,49 IVA esclusa
/ Unità
663,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione