SWIVEL ROD EYE AP6 12-16 BORE P1A-4DRS

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P1A-4DRS
Rubix:999190800478189
SWIVEL ROD EYE AP6 12-16 BORE P1A-4DRS

Riepilogo info tecniche

Tipologiazincato

Dettagli del prodotto : SWIVEL ROD EYE AP6 12-16 BORE P1A-4DRS


Occhiello oscillante per asta conforme a ISO 8139 per movimento articolato di cilindri ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 e ISO 6432 con alesaggi da Ø10 mm a Ø320 mm. Disponibile in acciaio trattato superficialmente o in acciaio inox e montato sull’asta del pistone dell’attuatore mediante il dado di fissaggio fornito con il cilindro.



Mercati:

• Varie industrie

• Varie manifatture

• Vari processi



Caratteristiche/Vantaggi:

• Standard ISO per montaggio universale / intercambiabilità



Applicazioni:

• Montaggio del cilindro



Occhiello oscillante per asta AP6:

 • Montaggio dell’asta del cilindro secondo ISO 8139

 • Materiale:

     - Occhiello oscillante per asta: Acciaio trattato superficialmente

     - Cuscinetto oscillante secondo DIN 648K: Acciaio temprato

     - Occhiello oscillante per asta: Acciaio inox

     - Cuscinetto oscillante secondo DIN 648K: Acciaio inox

 • Per le serie di prodotti P1D, P1P, P1A, P1S e RDV / AZV

 • Montato sull’asta del pistone dell’attuatore mediante il dado di fissaggio fornito con il cilindro 



Caratteristiche prestazionali:

 - Per tipi di cilindro : P1D | P1P | P1A | P1S | RDV / AZV

 - Alesaggio : 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 320 mm

 - Certificati : ISO 8139

 - Materiale : Acciaio trattato superficialmente | Acciaio inox

 - Resistente alla corrosione : Sì

Diametro del foro: 16 mm
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Per l'utilizzo con: P1A
Materiali di costruzione: Acciaio trattato in superficie
Tipo di prodotto: P1A-4DRS : Occhio di stelo girevole AP6 - Foro da 12/16 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiazincato
€ 22,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione